※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-〜)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(Oリング)
(V) FKM
材質(パッキン)
(V) FKM
接続口径
(04) Rc 1/2
注文コード
21720772
品番
FQ1011V-04-J006V-B
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続口径
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。
材質(Oリング)
(V) FKM
接続口径
(04) Rc 1/2
エレメント型式
(J) HEPO2エレメント(EJ101Sシリーズ)
ろ過精度(μm)
(006) 6
オプション
(B) ブラケット
材質(パッキン)
(V) FKM
CADデータダウンロード