40AZ安全ハンドル H2150R-AA

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(フレーム)シルバー 注文コード21721516 品番AZM-UAA
販売価格(税込) ¥73,935
販売価格(税別)
67,214
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。

セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)14.6 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)2150(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式右開きタイプ 色(フレーム)シルバー パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする