曜日別特売
AZM-4AM 40安全柵高剛性 H2150 AC SUS(エスユーエス) 21721988

AZM-4AM 40安全柵高剛性 H2150 AC SUS(エスユーエス) 21721988
AZM-4AM 40安全柵高剛性 H2150 AC SUS(エスユーエス) 21721988
AZM-4AM 40安全柵高剛性 H2150 AC SUS(エスユーエス) 21721988

40安全柵高剛性 H2150 AC

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21721988
品番
AZM-4AM
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
質量(kg)
12.1
色
シルバー
高さ(mm)
2150
表面処理
アルマイト
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする