設定情報
販売価格(税別)¥345~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
レコフレーム(ユキ技研)

【オーダー】46Fフレーム 40×60mm F46F

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】46Fフレーム 40×60mm F46F (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

40x60mm ライトフレーム

注文コード04442458 適合レコフレーム40シリーズ 材質A6005C-T5 寸法(mm)40×60 質量(kg/m)1.96 表面処理白アルマイト 適合キャップ黒:EP46 シルバー:EP46S RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※切断面、穴加工面にアルマイト処理はありません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする