レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム サイドロック40シリーズ
交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に
適合
レコフレーム40シリーズ専用
セット内容
サイドロック40(SL4H-L30)、取付用ボルト・ナット付
材質
A6063S-T5
質量(g)
37
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05768581
SL4B-L30
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった