SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の 安全柵
40安全柵高剛性連結H1800 AC
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21722347
品番
AZM-4PM
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質(フレーム)
A6063SS-T6
表面処理
アルマイト
パネル
金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1940
色
シルバー
質量(kg)
19.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。