SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の 安全柵
40安全柵高剛性連結H1800 CE
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21722478
品番
AZM-4PVY
販売価格(税込)
¥57,080
販売価格(税別)
¥
51,891
バスケットに入れる
材質(フレーム)
A6063SS-T6
表面処理
焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
パネル
PET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1940
色
イエロー
質量(kg)
19.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。