40安全柵高剛性連結H1800 EE

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21722532 品番 AZM-4PJY
販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
材質(フレーム)A6063SS-T6 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3 高さ(mm)1800 幅(mm)1940 イエロー 質量(kg)17.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする