SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の 安全柵
40開き戸 H1170 L-2 t5
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21722785
品番
AZM-BHGY
販売価格(税込)
¥34,338
販売価格(税別)
¥
31,216
バスケットに入れる
質量(kg)
8.8
色
イエロー
高さ(mm)
1170
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PETブラウンスモークt5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。