SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の 安全柵
40開き戸 H2150 L-11 t5
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21723564
品番
AZM-BDEY
販売価格(税込)
¥45,827
販売価格(税別)
¥
41,661
バスケットに入れる
質量(kg)
16
色
イエロー
高さ(mm)
2150
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PET透明t5/PET透明t5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。