SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
BWブラケット L40キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21724648
品番
SFK-4BC
販売価格(税込)
¥1,113
販売価格(税別)
¥
1,012
バスケットに入れる
セット内容
ボールキャッチ×1、BWブラケットL40×1、皿ネジ(M4×6)×2、皿ネジ(M4×8)×2、TナットSS(M4)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×12)×2
材質
ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
65.9
表面処理
クロムメッキ