SUS(エスユーエス)
BWブラケットL40-Sキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
21724693
品番
SFK-4BF
販売価格(税込)
¥1,211
販売価格(税別)
¥
1,101
バスケットに入れる
セット内容
ボールキャッチ×1、BWヴラケットL40-S×1、BWプレート40-S×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4、六角穴付皿ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
材質
ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
109
表面処理
クロムメッキ