SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
CCブラケットS50-SSキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21724815
品番
SFK-4KJ
販売価格(税込)
¥1,561
販売価格(税別)
¥
1,419
バスケットに入れる
セット内容
CCブラケットS50-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2
材質
マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)
70.3