曜日別特売
GA36-2-01-X4 G Series(GA~) SMC 21725952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(GA~)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様(X4) 禁油(接流体部脱脂洗浄)形状(A) 側面ねじタイプ(立形)注文コード21725952品番GA36-2-01-X4
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様(X4) 禁油(接流体部脱脂洗浄)形状(A) 側面ねじタイプ(立形)最大表示圧力(2) 0.2MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21725977
2016-02-24
用途: タンクの内圧確認
製造業

今回 GA36シリーズの「-X2」(株ニッケルめっき)仕様を注文しましたが、
10日表示の納期が延長となり、一ヶ月以上かかって届きました。
キャンセル不可なので、急ぎの場合は納期の確認をされた方が良い様です。
尚、大きさ、その他信頼性等、商品には大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする