SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
MGブラケット Lキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21726635
品番
SFK-4AC
販売価格(税込)
¥1,209
販売価格(税別)
¥
1,099
バスケットに入れる
セット内容
マグネットキャッチN×1、MGブラケットL×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2
材質
マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)
96
表面処理
ダークブラウン塗装