GP46-10-01 G Series(GP46-10-0~) SMC 21726695

G Series(GP46-10-0~)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個接続ねじ(01) R1/8注文コード21726695品番GP46-10-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,150
接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(10) 1.0MPaアタッチメント(-) カバーリングなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21726695GP46-10-0169797343GP46-10-01GP46-10-01 GP46 - スイッチ付圧力計 SMC 69797343GP46 - スイッチ付圧力計SMC1個
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21726695
2024-03-27
用途: 機械の一部品

ゲージが見やすく助かるが、カバーが取りにくく少し面倒。

対象商品 : 21726817
2017-03-22
用途: 機器内取り付け
Renafine株式会社

物により、時折作動不安定なことがある。設定値前に接点が反応するもしくはしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする