SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
MGブラケットS50・S60-SSキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21726732
品番
SFK-4AP
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
セット内容
マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×1、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×1、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2
材質
マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)
80.9
表面処理
ダークブラウン塗装