SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
MGブラケットS50-Sキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21726748
品番
SFK-4AQ
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
セット内容
マグネットキャッチN×1、MGブラケットS50-S×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットS(M3)×1、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×10(ステンレス)×1、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2
材質
マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)
85.9
表面処理
ダークブラウン塗装