SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
MGブラケットS60-S キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21726757
品番
SFK-4AN
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
セット内容
マグネットキャッチN×1、トラスネジ(M4×10)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M4)×2
材質
マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)
63
表面処理
ダークブラウン塗装