SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
MLプレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21726888
品番
SFA-42E
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
MLブランケット各種:A6063、MLマグネプレート:SPCC、CRマグネプレート:SUS304
質量(g)
71
表面処理
アルマイト