SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ナット
Sアフターナット SS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21727737
品番
SFN-AX4
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
寸法M
M4
タイプ
導電機能付
材質
ステンレス
質量(g)
2
ねじ径
M4