曜日別特売
G33-3-01 G Series(G3~) SMC 21728515

G33-3-01 G Series(G3~) SMC 21728515
G33-3-01 G Series(G3~) SMC 21728515

G Series(G3~)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)30注文コード21728515品番G33-3-01
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状背面ねじタイプ精度(%)示度/±3F.S.(フルスパン)使用流体空気表示圧力範囲(MPa)0~0.3外径(Φmm)30接続ねじR1/8示度精度(%)±3F.S(フルスパン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21728542
2024-07-11
用途: 交換部品
建設業・工事業

納品された製品に問題なかった。
当日出荷で、ラインを停止せずに済んだ。

対象商品 : 21728542
2021-09-06
用途: タンク圧力の目視化に。
電気・ガス・熱供給・水道業

ランタンの燃料タンクのポンピング圧力の目視化に使用しました。コンパクトで見やすいゲージで良かったです。耐久性や精度については使用してみないとわかりませんが、金属カバーなので期待出来そうです。

2が参考にしています
対象商品 : 21728515
2020-08-18
用途: コールマンのキャンプ道具に付けました
教育・研究機関

コールマンのホワイトガソリンに使う圧力計としてキャップを加工して使ってます。
かなり適当から、目視での圧力確認ができるのがありがたい。
キャンプ道具が増えたので、追加で購入しました。

4が参考にしています
対象商品 : 21728515
2020-08-13
用途: 武井バーナー301用
その他業種

武井バーナー301に油圧計を付けるのに購入。
タップなどがあれば簡単に装着可能。

対象商品 : 21728515
2022-05-07
用途: 武井バーナーの圧力計
農・林・水産業

結構長持ちしますが。一生物ではないです。当たり外れがあるかもしれません。

対象商品 : 21728481
2020-07-09
用途: クレオスコンプレッサーに
その他業種

小型で上から見えます。重宝してます。クレオスと同等ひんです。

対象商品 : 21728515
2020-02-11
用途: コールマンのツーバーナー用に購入
卸売・小売業

コールマンのガソリンツーバーナーの燃料キャップを加工して取り付けました。
これでタンク内の圧力管理がし易くなります。
専門性の高いパーツまで在庫されているモノタロウさんに感動しています。

対象商品 : 21728515
2020-04-06
用途: 空気タンクの圧力管理
株式会社NKパートナーズサービス業

小型タンクにエアを0.2Mpa入れたところ空気漏れがあり使い物に成らない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする