SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
TG ジョイントキット L50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21728726
品番
SFK-209
販売価格(税込)
¥266
販売価格(税別)
¥
242
バスケットに入れる
セット内容
TGプレートL50×1、TGボルトM12×1
材質
TGボルトM12:SCM435、TGプレートL50:SPCC
質量(g)
44.7
表面処理
TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレートL50:3価ユニクロメッキ