SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
TGジョイントキット4045
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21728744
品番
SFK-207
販売価格(税込)
¥287
販売価格(税別)
¥
261
バスケットに入れる
セット内容
TGプレート4045×1、TGボルトM12×1
材質
TGボルトM12:SCM435、TGプレート4045:SPCC
質量(g)
35
表面処理
TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート4045:ユニクロメッキ