SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
アジャスタA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21729085
品番
SFA-607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム
質量(g)
188
寸法L(mm)
70
表面処理
Zn黒
耐荷重(N)
3500