SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
アジャスタA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21729094
品番
SFK-935
販売価格(税込)
¥1,682
販売価格(税別)
¥
1,529
バスケットに入れる
材質
SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム
質量(g)
384
寸法L(mm)
140
表面処理
Zn黒
耐荷重(N)
5000