SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
アジャスタA
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21729137
品番
SFK-596S
販売価格(税込)
¥969
販売価格(税別)
¥
881
バスケットに入れる
材質
SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム
質量(g)
240
寸法L(mm)
70
表面処理
Zn黒
耐荷重(N)
5000