曜日別特売
MGGMB40-400-XC6B ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-400 SMC 21730416

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-400

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード21730416品番MGGMB40-400-XC6B
参考基準価格(税別)¥90,200販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様(-XC6B) 可動部ロッド側先端ステンレス鋼ストローク(mm)400軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする