※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-500
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・軸受種類・仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸受種類
(M) すべり軸受
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ(150℃)
注文コード
21730924
品番
MGGMB40-500-XB6
参考基準価格(税別)
¥73,320
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ(150℃)
ストローク(mm)
500
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード