MGGMB40-500-XC6 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-500 SMC 21730949

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-500

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個軸受種類(M) すべり軸受仕様(-XC6) ピストンロッド・ロッド先端ナットステンレス鋼注文コード21730949品番MGGMB40-500-XC6
参考基準価格(税別)¥77,720販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) ピストンロッド・ロッド先端ナットステンレス鋼ストローク(mm)500軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする