SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
キャスパッドΦ50-M12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21731413
品番
SFA-703
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
69
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
34
寸法H(mm)
67
寸法L(mm)
35
寸法M1(mm)
M12
寸法M2(mm)
M12
寸法h1(mm)
10
寸法h2(mm)
5
寸法t(mm)
2
材質
車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当
質量(g)
261
表面処理
亜鉛メッキ3価クロメート
耐荷重(N)
588