キャスパッドΦ75-M16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21731422 品番SFA-704
販売価格(税込) ¥3,255
販売価格(税別)
2,959
寸法A(mm)50 寸法B(mm)84 寸法D(mm)75 寸法E(mm)35 寸法F(mm)42 寸法H(mm)95 寸法L(mm)35 寸法M1(mm)M16 寸法M2(mm)M12 寸法h1(mm)24 寸法h2(mm)5 寸法t(mm)2 材質車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当 質量(g)392 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート 耐荷重(N)1176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする