クランプレバー付ターンブラケット 30A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21731447 品番SFK-407
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)99 表面処理アルマイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21731447
2021-12-03
用途:
木工用治具制作

ブラケットにはクランプ(ボルト)を固定するための雌ねじの加工がされていない。ナットをつけようにもボルトが短い。使い方の説明が必要。また遊びが大きいので精密さを必要とする部分には不向き。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする