クランプレバー付ターンブラケット 40B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21731474 品番SFK-410
販売価格(税込) ¥2,364
販売価格(税別)
2,149
セット内容ターンブラケット40Bレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1 材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)253 表面処理アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする