SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
クランプレバー付ターンブラケット 45A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21731483
品番
SFK-411
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
セット内容
ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
287
表面処理
アルマイト