SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
シャフトクランプΦ16 キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21731788
品番
SFK-E01
販売価格(税込)
¥1,211
販売価格(税別)
¥
1,101
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
セット内容
シャフトクランプΦ16×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1
材質
A6N01S-T5
質量(g)
27
表面処理
アリマイト