G46-2-02 G Series(G46-2-~) SMC 21731805

G Series(G46-2-~)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個型式ARP40(K)接続ねじR1/4外径(Φmm)42.5注文コード21731805品番G46-2-02
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様丸形0.2MPa型式ARP40(K)外径(Φmm)42.5接続ねじR1/4示度精度(%)±3F.S(フルスパン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21731421
2022-03-01
用途: ボールの圧力を測ります。
サンアイ

いつも、利用しています。細かい圧力が測れるので重宝しています。

対象商品 : 21731421
2020-02-07
用途: エアブラシ用のレギュレーターに取り付け
渡部設備建設業・工事業

値段も格安で、文字盤も見やすく正確に測定できています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする