SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
スライドレール 360HD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21731928
品番
SFA-T01
販売価格(税込)
¥1,442
販売価格(税別)
¥
1,311
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
355.6
寸法L2(mm)
352.6
寸法N(mm)
11
寸法P1(mm)
323.8
寸法P2(mm)
311.1
寸法P3(mm)
200
寸法P4(mm)
-
寸法P5(mm)
304.8
寸法P6(mm)
203.2
寸法P7(mm)
-
寸法S(mm)
277
材質
SPCC
質量(g)
356
表面処理
ユニクロ
許容荷重(N)
284