SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
スライドレール 460HD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21731946
品番
SFA-T02
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
457.2
寸法L2(mm)
454.2
寸法N(mm)
13
寸法P1(mm)
425.4
寸法P2(mm)
412.7
寸法P3(mm)
301.6
寸法P4(mm)
212.7
寸法P5(mm)
406.4
寸法P6(mm)
304.8
寸法P7(mm)
203.2
寸法S(mm)
328
材質
SPCC
質量(g)
468
表面処理
ユニクロ
許容荷重(N)
421