スライドレール 610HD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21731955 品番SFA-T03
販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970
寸法L1(mm)609.6 寸法L2(mm)606.6 寸法N(mm)13 寸法P1(mm)577.8 寸法P2(mm)565.1 寸法P3(mm)454 寸法P4(mm)288.9 寸法P5(mm)558.8 寸法P6(mm)457.2 寸法P7(mm)279.4 寸法S(mm)430 材質SPCC 質量(g)621 表面処理ユニクロ 許容荷重(N)441

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする