SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
スロットローラS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21732348
品番
SFK-806
販売価格(税込)
¥1,112
販売価格(税別)
¥
1,011
バスケットに入れる
材質
樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:S45C
質量(g)
45
耐荷重(kg)
12