※使用例
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
セーフティスイッチキット S-SA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21732506
品番
SFK-HE8A
販売価格(税込)
¥8,458
販売価格(税別)
¥
7,689
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
22.5
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
3
セット内容
HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-S×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×4、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、キースペンサー×1、STナットS(M4)×2