ターンブラケット 30 A

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21732926 品番SFK-41A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
材質A6N01SS-T5 質量(g)39 表面処理アルマイト
注意
※画像はSFK-41Aを2個組み合わせたものとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21732926
2020-05-07
用途:
自動車の室内サイドバー作成

六角穴付きボルトを使う場合、低頭タイプを使わないと干渉しますのでご注意を。

3人が参考にしています
対象商品:
21732926
2020-01-28
用途:
ハイエース車内のサイドバーに使用
製造業

好きな角度に取り付けできていい。市販のサイドバーを 買うより安く取り付けできた。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
21732926
2019-06-07
用途:
3030アルミフレームの接合に
教育・研究機関

他のレビューにもあると思いますが,蝶番にするには,2個必要です.

1人が参考にしています
対象商品:
21732926
2017-11-05
用途:
ロッドホルダーの自作

製品は寸法も仕上げもきっちりできていて、気持ちよく使えて精度よく取り付けできました。汎用性が高いので、また購入すると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする