※寸法図の製品単品+皿ビス1本のみでの販売です。写真は2つを組み合わせた状況になります。取付例を参考に、A+A、B+B、A+Bの組合せで御使用下さい。

SFK-42A ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス) 21732944 SFK-42A ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス) 21732944 SFK-42A ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス) 21732944 SFK-42A ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス) 21732944

ターンブラケット 40 A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21732944 品番SFK-42A
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質A6N01SS-T5 質量(g)97 表面処理アルマイト
注意
※写真は2つを組み合わせた状況になります。取付例を参考に、A+A、B+B、A+Bの組合せで御使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21732944
2023-03-01
用途:
ポラリエ(ポータブル赤道義)の緯度角確保のために使用

質感も非常によく、アルマイト仕上げで高級感もあり、なんといっても、一定角度で締め上げたときのブレのなさが非常に良いです。適度な重さもあり、かといって重すぎもせず、底面中央の穴にW1/4のカメラネジを差し込んでw1/4メスーW1/4メスアダプタを取り付け、三脚のW1/4カメラネジオスもしくは微動雲台に取り付ければ、非常にいい具合なポラリエ用微動雲台が出来上がります。

対象商品:
21732944
2023-05-17
用途:
望遠鏡の架台
その他業種

写真が紛らわしい。2個購入しないと正常に機能しないのですね。すぐ追加発注しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする