※寸法図の製品単品+皿ビス1本のみでの販売です。写真は2つを組み合わせた状況になります。取付例を参考に、A+A、B+B、A+Bの組合せで御使用下さい。

SFK-43A ターンブラケット 45 A SUS(エスユーエス) 21732962 SFK-43A ターンブラケット 45 A SUS(エスユーエス) 21732962 SFK-43A ターンブラケット 45 A SUS(エスユーエス) 21732962 SFK-43A ターンブラケット 45 A SUS(エスユーエス) 21732962

ターンブラケット 45 A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21732962 品番SFK-43A
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
材質A6N01SS-T5 質量(g)113 表面処理アルマイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-26
用途:
赤道儀の角度固定用
製造業

商品説明に付属品の記載が無かったため、M10の皿ネジを同時購入したのですが、ネジは付属されていました。購入したネジは無駄になってしまいました。ブラケットの機能自体は問題ありませんが、商品説明は不親切かと思います。

2021-06-28
用途:
天体望遠鏡赤道儀の角度固定用
製造業

M10のネジが付属されていましたが商品説明に記載が無いため、ネジも別に購入してしまい無駄になりました。商品説明が不親切かと思います。
ブラケットの機能自体に問題はありません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする