G46-7-01-C1 G Series(G46-7-~) SMC 21733065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G46-7-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個形状(-) 背面ねじタイプ接続ねじ(01) R1/8注文コード21733065品番G46-7-01-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,930
形状(-) 背面ねじタイプ接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(7) 0.7MPaアタッチメント(C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21733065G46-7-01-C169796774G46-7-01-C2G46-7-01-C1 G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMC 69796774G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付SMC1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする