※キット内容一部

SFK-D01 ダンパー蝶番K3030キット SUS(エスユーエス) 21733188 SFK-D01 ダンパー蝶番K3030キット SUS(エスユーエス) 21733188

ダンパー蝶番K3030キット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21733188 品番SFK-D01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
セット内容ダンパー蝶番K×1、ダンパープレートK-A(30)×1、ダンパープレートK-B(30)×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×4、STナットS(M5)×4 材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス 質量(g)蝶番:172、ダンパープレートK-A:106、ダンパープレートK-B:66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする