G46-7-01M G Series(G46-7-~) SMC 21733196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G46-7-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個形状(-) 背面ねじタイプ接続ねじ(01) R1/8注文コード21733196品番G46-7-01M
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
オプション(M) M5(めねじ)付形状(-) 背面ねじタイプ接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(7) 0.7MPaアタッチメント(-) カバーリングなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする