G46-7-01M-SRA G Series(G46-7-~) SMC 21733284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G46-7-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ(01) R1/8注文コード21733284品番G46-7-01M-SRA
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
オプション(M) M5(めねじ)付グレード(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(7) 0.7MPaアタッチメント(-) カバーリングなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする