ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21733854 品番SFA-707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
径D(Φmm)Φ50 寸法E(mm)22 寸法H(mm)67 寸法L(mm)14 寸法T(mm)M8 材質本体:スチロール、車輪:ゴム 質量(g)169 ねじピッチ1.25 耐荷重(N)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21733854 SFA-707 30944987 GFN-666 ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T SUS(エスユーエス) ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T SUS(エスユーエス) 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
食品機械の脚に取付け

価格の割りに品質は良いと思います。ブレーキも足で踏み易いです。供給先の会社名がステンレスの呼び名と同じで、あわてるとステンレス製キャスターと間違えそうです。

対象商品:
30944987
2021-12-17
用途:
純正のプラスチック製のキャスターが割れてしまったので付け替えた
製造業

とてもいい商品だと思います。
ベアリングでタイヤが回転するようになっていて、動きが滑らかです。
ゴムのタイヤもしっかりしていて、以前のプラスチック製に比べると丈夫で長く使えそうです。

対象商品:
30944987
2018-03-04
用途:
洗濯物搬送キャリア用(ランドリーキャリア)キャスターの交換に

購入商品のキャスターがプラスチック製でフローリングを走行する際に、ゴトンゴトン”とうるさいので、対策に。
 "ストッパーレバーの長さが写真イメージよりも長く、全体で74ミリです。 車輪外径より大きいので片側で12ミリ飛び出ているので、足で踏んでブレーキをかけるのが楽な気がします。
車輪の外径はとてもスムースな仕上げで、転がり音はほぼありません。(プラスチック製キャスターの”回転時音”の対策で購入しました)目的に合致したもので満足です。 更には量販店の価格の7割くらいで安く購入できて有難いです。 快適な使用で良好です。"

1人が参考にしています
対象商品:
30944987
2018-03-30
用途:
機械
卸売・小売業

8ミリのネジが弱いかと思いましたがしっかり締めても大丈夫ですし、キャスターもしっかり動きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする